APC by Schneider Electric - Cartucho batería para CP16U48NA2-CP24U12AZ3 - RBC40

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - Cartucho batería para CP16U48NA2-CP24U12AZ3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Tipo - Otros

  • Aplicación - Otros

  • Apropiado para varias aplicaciones - no

  • Apropiado para SAI - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RBC40

Ref.Sonepar

753420

EAN

731304225324

Modelo:

Otros

Tipo:

Otros

Aplicación:

Otros

Apropiado para varias aplicaciones:

no

Apropiado para SAI:

sí

Apropiado para unidad de recarga baterías:

no

Apropiado para telecomunicaciones:

no

Conexión frontal:

no

Tensión nominal:

12 V

Capacidad 15h:

7 Ah

Capacidad 20h:

7 Ah

Constante de Peukert:

0

Amplificadores de manivela fría según EN:

0 A

Amplificadores de manivela fría a SAE:

0 A

Conector:

Otros

Longitud:

140 mm

Anchura:

102 mm

Altura incluido el poste:

48 mm

Peso:

0.025 kg

Temperatura ambiente:

0...40 °C

Resistencia anti incendios según UL94:

Otros

Esperanza de vida a 20 °C:

0 Year

Esperanza de vida certificada por Eurobat:

no

Número de ciclos para profundidad de descarga del 100%:

0

Número de ciclos hasta profundidad de descarga del 80%:

0

Número de ciclos hasta profundidad de descarga del 60%:

0

Número de ciclos hasta profundidad de descarga del 50%:

0

Replacement battery 12V-7AH

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric