APC by Schneider Electric - CARTUCHO M221C HOISTING 1E ANALOGICA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas analógicas - 1
Número de salidas analógicas - 0
Entrada analógica configurable - no
Salida analógica configurable - no
Entrada, intensidad - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TMC2HOIS01
Ref.Sonepar
1089556
EAN
3606480649127
Número de entradas analógicas:
1
Número de salidas analógicas:
0
Entrada analógica configurable:
no
Salida analógica configurable:
no
Entrada, intensidad:
sí
Entrada, tensión:
sí
Entrada, resistencia:
no
Entrada termómetro de resistencia:
no
Entrada, termopar:
no
Señal de entrada, configurable:
no
Resolución de las entradas analógicas:
12 Bit
Salida, intensidad:
no
Salida, tensión:
no
Salida, señal configurable:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
35 mm
Consumo potencia:
1.1 W
Altura:
41 mm
Profundidad:
15 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


