APC by Schneider Electric - CBZA.SEL.D.16 LLAVE 2 RET.CTRO.RECTANG.

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - CBZA.SEL.D.16 LLAVE 2 RET.CTRO.RECTANG.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Llave

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Negro

  • Lentes de tipo de construcción - Rectangular

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB6DGL

Ref.Sonepar

1087160

EAN

3389110785418

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Llave

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Negro

Lentes de tipo de construcción:

Rectangular

Diámetro de orificio:

16.2 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

Grado de protección (NEMA):

Otros

Harmony ZB6DGL es un selector rectangular de cabeza conmutador, retorno de resorte de 2 posiciones, accionado por llave Ronis 200. Es parte de la gama de botones pulsadores, interruptores y luces piloto monolíticos de plástico Harmony XB6 de 16 mm de diámetro.

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric