APC by Schneider Electric - Central Eléctrica Portátil Schneider OffGrid 730, Ion Litio 738Wh, LCD, 2 salidas Schuko CEE 7/3, Onda Sinusoidal, 3 USB-A, 2 USB-C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión máxima entrada DC - 30 V
Intensidad máx. de entrada CC - 10 A
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA/CC
Frecuencia - 50/60 Hz
Número de fases - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PPS730-GR
Ref.Sonepar
1316008
EAN
731304736899
Tensión máxima entrada DC:
30 V
Intensidad máx. de entrada CC:
10 A
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA/CC
Frecuencia:
50/60 Hz
Número de fases:
1
Intensidad máx. de salida CC:
10 A
Potencia de salida nominal CA:
0.7 kW
Tensión de salida a CA:
230 V
Tipo de batería:
Iones de litio
Capacidad nominal de batería:
0.738 kWh
Capacidad utilizable batería:
0.738 kWh
Eficiencia máxima:
95 %
Nivel de rendimiento Euro:
100 %
Temperatura ambiente:
20...70 °C
Carga máxima de corta duración:
1 kW
Intensidad máxima carga de baterías:
1 A
Corriente máxima de descarga:
1 A
Máxima potencia de carga:
1 kW
Máxima potencia de descarga:
1 kW
Máxima profundidad de descarga:
100 %
Compatible con energía de emergencia:
sí
Poténcia de emergencia máxima:
1 kW
Protección contra sobrecarga/temperatura:
sí
Pantalla/visualizador:
Integrado
Con gestión de carga:
sí
Función de gestión de energía para reducir los picos:
no
Función de gestión energética optimización del autoconsumo:
no
Lectura remota:
no
Número de MPP tracker:
1
Intervalo de tensión MPP:
1...1 V
Humedad relativa admisible:
50...60 %
Emisión de ruidos:
0 dB(A)
Enlazable a red vía Wi-Fi:
no
Interfaz USB:
no
Protocolo de comunicación:
Otros
Interfaz de comunicación de internet con Ethernet:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Con interfaz de comunicación CANOpen:
no
Transmisión de datos vía WLAN:
no
Transmisión de datos vía Bluetooth:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Anchura:
200 mm
Altura:
204 mm
Profundidad:
250 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


