APC by Schneider Electric - Cilindro hueco 8,5mm aluminio - METSECT5CYL1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Calidad de material - Otros
Diámetro interior - 8.5 mm
Diámetro exterior - 21.5 mm
Longitud - 21.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
METSECT5CYL1
Ref.Sonepar
983635
EAN
3606480619014
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Diámetro interior:
8.5 mm
Diámetro exterior:
21.5 mm
Longitud:
21.5 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


