APC by Schneider Electric - circuit breaker EasyPact CVS250B, 25 kA at 415 VAC, 200 A rating thermal magnetic TM-G trip unit, 4P 3d - LV525742

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 250 A

  • Intervalo de tensión nominal - 440...440 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 140...200 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 600...600 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV525742

Ref.Sonepar

990939

EAN

3606480241567

Intensidad permanente nominal Iu:

250 A

Intervalo de tensión nominal:

440...440 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

25 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

140...200 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

600...600 A

Pérdida de potencia:

15.6 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

4

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

4

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

4

Indicador de desconexión disponible:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

sí

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

circuit breaker EasyPact CVS250B, 25 kA at 415 VAC, 200 A rating thermal magnetic TM-G trip unit, 4P 3d

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric