APC by Schneider Electric - Cofret de derivación para fusible NF -22 x 58 mm - 100 A con aislador - 3L + PEN - KSB100SF5

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 3

  • Número de polos - 4

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 100 A

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 230...690 V

  • Selección de fases - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KSB100SF5

Ref.Sonepar

1235096

EAN

3606480005862

Número de conductores (sin toma de tierra):

3

Número de polos:

4

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

100 A

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...690 V

Selección de fases:

no

Con ajuste:

no

Tipo de bifurcación:

Conducto de entrada

Número de tomas corriente CEE:

0

Número de salidas enchufe NEMA:

0

Número de otras salidas de toma:

0

Tipo de salida de toma:

Otros

Protección:

Ninguno

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

444 mm

Anchura:

128 mm

Altura:

220 mm

Caja portafusibles de Schneider Electric diseñada para protección de circuitos eléctricos.

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric