APC by Schneider Electric - Compartimentación forma 2 PrismaSeT6300, horizontal A 700mm, Prof.800mm (4 Mod) - LVS06567

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del edificio para armario integrado - 700 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 500 mm

  • Anchura - 700 mm

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS06567

Ref.Sonepar

990563

EAN

3606481879950

Anchura del edificio para armario integrado:

700 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

500 mm

Anchura:

700 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Otros

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Con entrada de cable:

no

Número de unidades de altura:

2

Con cierre:

no

Tipo de fabricación:

Pieza individual

Para la forma de partición interna 2a:

sí

Para la forma de partición interna 2b:

sí

Para la forma de partición interna 3a:

no

Para la forma de partición interna 3b:

no

Para la forma de partición interna 4a:

no

Para la forma de partición interna 4b:

no

Compartimentación forma 2 PrismaSeT6300, horizontal A 700mm, Prof.800mm (4 Mod)

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric