APC by Schneider Electric - Compartimentacion forma 2 PrismaSeT6300, pantalla entre armarios prof.500mm - LVS06555
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Separación modular - 0 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 700 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 500 mm
Anchura - 700 mm
Altura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS06555
Ref.Sonepar
990511
EAN
3606481883926
Separación modular:
0 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
700 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
500 mm
Anchura:
700 mm
Altura:
0 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Con entrada de cable:
no
Número de unidades de altura:
2
Con cierre:
no
Tipo de fabricación:
Pieza individual
Para la forma de partición interna 2a:
sí
Para la forma de partición interna 2b:
sí
Para la forma de partición interna 3a:
no
Para la forma de partición interna 3b:
no
Para la forma de partición interna 4a:
no
Para la forma de partición interna 4b:
no
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


