APC by Schneider Electric - Compression lug - aluminium cable 95 mm² - set of 4

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma de sección transversal - Redondo

  • Modelo de brida lisa - no

  • Sección nominal de aluminio, RM/SM - 95...95 mm²

  • Sección nominal de aluminio, SE - 95...95 mm²

  • Tamaño mínimo AWG - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV426985

Ref.Sonepar

991243

EAN

3606481156372

Forma de sección transversal:

Redondo

Modelo de brida lisa:

no

Sección nominal de aluminio, RM/SM:

95...95 mm²

Sección nominal de aluminio, SE:

95...95 mm²

Tamaño mínimo AWG:

3

Tamaño máximo AWG:

3

Dimensión del perno, métrica (M..):

6

Material:

Aluminio

Sección transversal nominal estándar:

95 mm²

Sellado longitudinal:

no

Número de orificios de fijación:

1

Forma del manguito:

Corto

Color:

Gris

Aislado:

no

Precargado con compuesto de unión:

no

Compression lug - aluminium cable 95 mm² - set of 4

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric