APC by Schneider Electric - CONDENSADOR VARPLUSCAN 20KVAR 525V - BLRCH200A240B52
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad - 77 µF
Capacidad 2 - 0 µF
Tensión nominal desde/hasta - 525...525 V
Modelo - Otros
Con contactos de inserción - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BLRCH200A240B52
Ref.Sonepar
1103368
EAN
3606485253978
Capacidad:
77 µF
Capacidad 2:
0 µF
Tensión nominal desde/hasta:
525...525 V
Modelo:
Otros
Con contactos de inserción:
no
Diámetro:
116 mm
Longitud:
242 mm
El capacitor VarPlus Can es una solución confiable y flexible para la corrección del factor de potencia en condiciones operativas exigentes. Estos capacitores son especialmente utilizados para perturbaciones de mayor voltaje o cuando están presentes algunas cargas no lineales. La corriente nominal de los capacitores debe estar aumentada para poder hacer frente a la circulación de la corriente armónica. Este capacitor proporciona una potencia de salida nominal de 20 kVar a 525V CA, 50 Hz. Fijación garantizada mediante un terminal ClampTite. Este componente cumple con los estándares IEC 60831-1 e IEC 60831-2. El peso del producto de la caja es de 2,5 kg.
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


