APC by Schneider Electric - Conex.P NS-MTZ1 1600 Vert.Chasis.4P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 150 mm
Anchura - 550 mm
Profundidad - 300 mm
Con cubierta / tapa - no
Número de polos - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04492
Ref.Sonepar
992552
EAN
3606481867889
Altura:
150 mm
Anchura:
550 mm
Profundidad:
300 mm
Con cubierta / tapa:
no
Número de polos:
4
Tensión máxima nominal:
1600 A
Conex.P NS-MTZ1 1600 Vert.Chasis.4P
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


