APC by Schneider Electric - Conex.P Trasladada NSX250 Fijo.Maneta.3P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 650 mm
Profundidad - 400 mm
Con cubierta / tapa - no
Número de polos - 3
Tensión máxima nominal - 250 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04425
Ref.Sonepar
992210
EAN
3606481867513
Anchura:
650 mm
Profundidad:
400 mm
Con cubierta / tapa:
no
Número de polos:
3
Tensión máxima nominal:
250 A
Conex.P Trasladada NSX250 Fijo.Maneta.3P
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


