APC by Schneider Electric - CONEXION LINERGY BS BARRA COBRE 100X10M - LVS04550
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 3300 A
Modelo - Plano
Longitud - 2000 mm
Anchura - 100 mm
Altura - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04550
Ref.Sonepar
1116981
EAN
3606481870520
Entrada de intensidad nominal:
3300 A
Modelo:
Plano
Longitud:
2000 mm
Anchura:
100 mm
Altura:
10 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Linergy BS Barra CU Plena.100x10mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


