APC by Schneider Electric - CONEXION TRASLADADA NSX630 3P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 200 mm
Anchura - 350 mm
Profundidad - 400 mm
Con cubierta / tapa - no
Número de polos - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04459
Ref.Sonepar
1107293
EAN
3606481867674
Altura:
200 mm
Anchura:
350 mm
Profundidad:
400 mm
Con cubierta / tapa:
no
Número de polos:
3
Tensión máxima nominal:
630 A
Conex.P Trasladada NSX630 H.F/Z.R/T.3P
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


