APC by Schneider Electric - Contacto auxiliar inalámbrico para ComPacT NSXm - LV429453

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - Contacto auxiliar inalámbrico para ComPacT NSXm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de interruptores de señal de fallo - 1

  • Modelo - Integrable

  • Método de montaje - Fijación delantera

  • Tipo de portalámparas - LED no intercambiable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV429453

Ref.Sonepar

990072

EAN

3606481053602

Número de interruptores de señal de fallo:

1

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Fijación delantera

Tipo de portalámparas:

LED no intercambiable

Este es un contacto auxiliar inalámbrico que proporciona indicaciones remotas del estado del interruptor automático. Se utiliza en la nueva generación de ComPacT NSXm. Este contacto auxiliar inalámbrico proporciona información OF (ON/OFF o Conectado/Desconectado), que indica la posición de los contactos de potencia del interruptor automático. Proporciona información SDE (indicación de disparo por defecto), que indica que el interruptor automático ha disparado debido a un defecto eléctrico (sobrecarga, cortocircuito, defecto a tierra, fuga a tierra). Este contacto auxiliar inalámbrico funciona con el protocolo de comunicación inalámbrica Zigbee (IEEE 802.15.4) dentro del rango de frecuencias 2405-2480MHz. Es una tecnología plug & play que proporciona información clara sobre el estado de conexión del interruptor. Este contacto auxiliar inalámbrico se coloca en la misma posición que la versión cableada. Tiene integrado un LED luminoso que da una indicación en caso de disparo. La arquitectura de comunicación está completamente validada dentro de EcoStruxure Power, para cualquier aplicación.

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric