APC by Schneider Electric - Contactor 3 polos - 80A - 48V DC - NANC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 48...48 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LC1D80ED
Ref.Sonepar
1235183
EAN
3389110440331
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
48...48 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
125 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
80 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
37 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
32 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
15 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
no
Anchura:
85 mm
Altura:
127 mm
Profundidad:
186 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


