APC by Schneider Electric - Contactor Mech. Bloque de Contacto de Cierre IEC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Mecanismo de bloqueo mecánico
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LAD6K10E
Ref.Sonepar
981817
EAN
3389110842371
Tipo de accesorio:
Mecanismo de bloqueo mecánico
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
TeSys D, Bloque de retención mecánica 42...48 V CA/CC. Gama: TeSys - tipo de producto o componente: bloque de cierre mecánico - Compatibilidad del producto: LC1D09...D38, LC1D40A...D65A, LC1DT20...DT40, LC1DT60A...DT80A, relés de control TeSys D - tensión del circuito de control: 42/48 V CA 50/60 Hz, 42/48 V DC. Beneficios: Tome el control de la integración El contactor TeSys D ofrece una configuración rápida y sencilla, a la vez que mantiene un tamaño compacto de 45mm y 55mm (40 a 65A) y es conforme a las normas internacionales. Las versiones de 40 a 65A estan equipadas con EverLink, esta tecnología terminal patentada, asegura un apriete permanente incluso en caso de fluencia del conductor. Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes. Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc, Los contactores TeSys D han sido diseñados para una perfecta integración en sistemas de control, Se pueden utilizar a fin de crear arrancadores de motores para cualquier tipo de aplicación..
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


