APC by Schneider Electric - Contactor Tesys D - 4P(4 NA) - AC-1 - <= 440 V 125 A - 24 V CC bobina
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 VTipo de tensión para la activación:
CCTipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscadaEspecificaciones esenciales
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 4
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LP1D80004BW
Ref.Sonepar
990937
EAN
3389110224788
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
4
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
125 A
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Versión modular:
no
Anchura:
96 mm
Altura:
127 mm
Profundidad:
181 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


