APC by Schneider Electric - Contactor TeSys K - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 6 A - 230 V bobina CA - LC1K06103P7
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LC1K06103P7
Ref.Sonepar
990936
EAN
3389110241990
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
230...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
230...230 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de abrazadera con resorte
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
440...440 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
440...440 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
20 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
6 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
2.2 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
4 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
1.5 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Versión modular:
no
Anchura:
45 mm
Altura:
58 mm
Profundidad:
57 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


