APC by Schneider Electric - CONTACTOR TESYS LC1D 3P AC3 440V 38 A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - CONTACTOR TESYS LC1D 3P AC3 440V 38 A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1D386BDS207

Ref.Sonepar

962820

EAN

3389118234666

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Otros

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

50 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

38 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

18.5 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

18 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

7.5 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

no

Anchura:

45 mm

Altura:

85 mm

Profundidad:

101 mm

TeSys D Contactor - 3P - AC-3 - 38 A - 24 V DC

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric