APC by Schneider Electric - Contador horario 120vca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de entrada a CA 50 Hz - 108...132 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz - 108...132 V
Tensión de entrada de frecuencia - 60 Hz
Tipo de tensión - CA
Modelo - Montaje frontal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB5DSG
Ref.Sonepar
1122021
EAN
3389110102635
Tensión de entrada a CA 50 Hz:
108...132 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz:
108...132 V
Tensión de entrada de frecuencia:
60 Hz
Tipo de tensión:
CA
Modelo:
Montaje frontal
Versión modular:
sí
Anchura:
30 mm
Altura:
30 mm
Mecanismo de medición:
Otros
Número de dígitos:
5
Con función de reinicialización:
no
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


