APC by Schneider Electric - Cuadro Sup/Inf Sf 1000Xp600 - NSYSFC106
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil de fijación
Anchura del edificio para armario integrado - 1000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 1000 mm
Altura - 1800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFC106
Ref.Sonepar
992656
EAN
3606485119045
Modelo:
Perfil de fijación
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
1000 mm
Altura:
1800 mm
Profundidad:
600 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


