APC by Schneider Electric - CUADRO SUPERIOR / INFERIOR 600X400MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm
Anchura - 600 mm
Altura - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFNC64
Ref.Sonepar
1121897
EAN
3606486103999
Modelo:
Perfil
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Anchura:
600 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
400 mm
Capacidad de carga máxima:
1500 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


