APC by Schneider Electric - CUBIERTA FORMA 4A PLACA 3/4 MODULOS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Ciego
Tipo - Otros
Anchura - 400 mm
Altura - 200 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04951
Ref.Sonepar
1103104
EAN
3606481879387
Modelo:
Ciego
Tipo:
Otros
Anchura:
400 mm
Altura:
200 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Grado de protección (NEMA):
1
Pre impresión:
no
Tipo de rosca:
Métrico
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


