APC by Schneider Electric - Cubierta forma 4a placa 5/6 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Ciego
Tipo - Otros
Anchura - 400 mm
Altura - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
36 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS04952
Ref.Sonepar
936765
EAN
3606481879394
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Ciego
Tipo:
Otros
Anchura:
400 mm
Altura:
300 mm
Grosor:
4 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Grado de protección (NEMA):
1
Pre impresión:
no
Tipo de rosca:
Métrico
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


