APC by Schneider Electric - Cubiertas de terminales 3 polos TeSys G630-800

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - Cubiertas de terminales 3 polos TeSys G630-800

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tecnología de conexión

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LA9G3703

Ref.Sonepar

991567

EAN

3606481916600

Tipo de accesorio:

Tecnología de conexión

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Estos accesorios son cubiertas de terminal para contactor TeSys Giga 630-800. Se utiliza para el circuito eléctrico de 3 polos. Proporciona protección IP20 conforme a IEC 60529. Puede cubrir -25 ° C a 60 ° C de temperatura del aire ambiente de operación, sin degradar hasta 3000 m de altitud. Cumple con Green Premium (RoHs/Reach).

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric