APC by Schneider Electric - CUERPO PILOTO LUMINOSO 400V (DIRECTA)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - CUERPO PILOTO LUMINOSO 400V (DIRECTA)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Transformador integrado - no

  • Con resistencia de reducción de tensión integrada - no

  • Con fuente de luz - sí

  • Con diodo integrado - no

  • Tipo de portalámparas - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XACV06

Ref.Sonepar

1120978

EAN

3389110641790

Transformador integrado:

no

Con resistencia de reducción de tensión integrada:

no

Con fuente de luz:

sí

Con diodo integrado:

no

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

0...400 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

0...400 V

Tensión nominal Ue a CC:

0...400 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Tipo de lámpara:

Otros

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Lámpara, color:

Otros

Tipo de fijación:

Fijación delantera

Cuerpo piloto luminiso 400v (directa)

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric