APC by Schneider Electric - Detector de humo óptico ESMI220
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Principio activo - Combinación
Mensaje óptico - no
Informe acústico - no
Conmutador de humos - sí
Iluminación orientable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FFS06710602
Ref.Sonepar
980996
EAN
6430030844963
Principio activo:
Combinación
Mensaje óptico:
no
Informe acústico:
no
Conmutador de humos:
sí
Iluminación orientable:
no
Tipo de botón Test/Pausa:
Combinación
Método de montaje:
Otros
Auto adhesivo:
no
Toma separada necesaria:
no
Apto para montaje en conductos:
no
Entrada de cable:
Otros
Independiente:
no
En red mediante cable:
no
En red mediante radio:
no
Enlace vía radio opcional:
no
Alimentación de corriente en primario:
Alimentación de red
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
14...30 V
Con indicación de voltaje:
no
Con batería (backup):
no
Batería (backup) incluida:
Otros
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CC
Tensión de funcionamiento con CC:
14...30 V
Color:
Blanco
Con etiqueta Q:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Altura/profundidad:
52 mm
Diámetro:
102 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


