APC by Schneider Electric - Dexson - Ángulo Externo 20x20 - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 20 mm
Anchura - 20 mm
Modelo - Parte superior
Ángulo - 90...90 °
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DXN11051E
Ref.Sonepar
982269
EAN
7702496034356
Altura:
20 mm
Anchura:
20 mm
Modelo:
Parte superior
Ángulo:
90...90 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
PC/ABS
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Película protectora:
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


