APC by Schneider Electric - DIODO 72V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - DIODO 72V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Diodo

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CC

  • Tensión de funcionamiento con CC - 72...72 V

  • Con indicación LED - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LA4DB3S

Ref.Sonepar

961880

EAN

3389110336511

Función:

Diodo

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CC

Tensión de funcionamiento con CC:

72...72 V

Con indicación LED:

no

TeSys D, Módulo supresor , pico bidireccional diodo limitando, 72 V CD. Gama: TeSys - nombre corto del dispositivo: LA4D - tipo de producto o componente: módulo supresor - Compatibilidad del producto: LC1D400...D650, LC1D80...D95, LP1D400...D650, LP1D80. Beneficios: Tome el control de la integración El contactor TeSys D ofrece una configuración rápida y sencilla, a la vez que mantiene un tamaño compacto de 45mm y 55mm (40 a 65A) y es conforme a las normas internacionales. Las versiones de 40 a 65A estan equipadas con EverLink, esta tecnología terminal patentada, asegura un apriete permanente incluso en caso de fluencia del conductor. Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes. Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc, Los contactores TeSys D han sido diseñados para una perfecta integración en sistemas de control, Se pueden utilizar a fin de crear arrancadores de motores para cualquier tipo de aplicación..

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric