APC by Schneider Electric - Disconnect switch, TeSys VLS, 300 mm shaft extension, 5 mm shaft - VLSS3005
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 300 mm
Altura de sección transversal - 5 mm
Anchura de sección transversal - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VLSS3005
Ref.Sonepar
1315533
EAN
3606481157058
Longitud:
300 mm
Altura de sección transversal:
5 mm
Anchura de sección transversal:
5 mm
Disconnect switch, TeSys VLS, 300 mm shaft extension, 5 mm shaft. Características: Longitud 300 mm; Altura de sección transversal 5 mm; Anchura de sección transversal 5 mm.
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


