APC by Schneider Electric - E3S KIT DISYUNTOR DE BATERÃA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Anchura - 270 mm
Altura - 430 mm
Profundidad - 240 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
E3SOPT008
Ref.Sonepar
1018293
EAN
731304340553
Tipo de accesorio:
Otros
Anchura:
270 mm
Altura:
430 mm
Profundidad:
240 mm
Kit de disyuntor de batería que controla la tensión de CC enviada al SAI por las soluciones de baterías de otros fabricantes. Para el uso con el armario de baterías vacío Easy UPS 3S (E3SEBC7).
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


