APC by Schneider Electric - E3S KIT SENSOR DE TEMPERATURA PARA BAT EXTERNAS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Anchura - 127 mm
Altura - 127 mm
Profundidad - 127 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
E3SOPT003
Ref.Sonepar
941152
EAN
731304339922
Tipo de accesorio:
Otros
Anchura:
127 mm
Altura:
127 mm
Profundidad:
127 mm
Sensor que monitorea la temperatura en los sistemas de baterías externas y permite así un mantenimiento proactivo de las baterías. Incluye sensor de temperatura y cable (5,8 m).
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


