APC by Schneider Electric - EASY 3M INTERR KIT 100-200KVA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Batería/acumulador
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 320 mm
Altura - 530 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
E3MBBK100K200H
Ref.Sonepar
1011464
EAN
731304347156
Tipo de accesorio:
Batería/acumulador
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
320 mm
Altura:
530 mm
Profundidad:
230 mm
Kit de disyuntores de baterías Easy UPS 3M, 100-200 kVA y 400 V, que controla el voltaje de CC enviado al SAI por las soluciones de baterías de otros fabricantes.
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


