APC by Schneider Electric - EASY 3M INTERR KIT 60 - 80 KVA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Batería/acumulador
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 288 mm
Altura - 415 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
E3MBBK60K80H
Ref.Sonepar
1007699
EAN
731304347163
Tipo de accesorio:
Batería/acumulador
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
288 mm
Altura:
415 mm
Profundidad:
190 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


