APC by Schneider Electric - Easy PDU con medición, vertical 0U, 16 A, 230 V, 18 C13 y 3 C19; IEC309
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión de montaje - Otros
Conexión eléctrica - Conector con cable
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Longitud de cable - 3 m
Número de tomas corriente con protección - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EPDU1116M
Ref.Sonepar
989235
EAN
8499214532438
Dimensión de montaje:
Otros
Conexión eléctrica:
Conector con cable
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Longitud de cable:
3 m
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de bases de conexión C13:
18
Número de bases de conexión C19:
3
Número de bases de conexión C20:
0
Número de enchufes UK BS1363:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 13:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 15:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 23:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 25:
0
Número de tomas RJ45:
0
Número de conexiones USB:
0
Número de otras salidas de toma:
0
Número de unidades de altura:
0
Anchura:
62 mm
Altura:
902 mm
Profundidad:
44.4 mm
Tensión de alimentación:
230 V
Con módulo de protección contra sobretensiones:
no
Filtro de red:
no
Conmutable:
sí
Con medida:
sí
Función de control:
sí
SNMP:
no
Con visualizador:
no
Evaluación:
Otros
Con indicación LED:
sí
Con fusible:
no
Medidor de amperios:
sí
Con medida de temperatura:
sí
Con material de montaje:
sí
Color:
Negro
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


