APC by Schneider Electric - EASY RACK CABLE MANAGER IN DEPTH,1U - ER7DCM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas - sí
Altura - 50 mm
Anchura - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ER7DCM
Ref.Sonepar
1052581
EAN
731304428404
Modelo:
Otros
Material:
Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
sí
Altura:
50 mm
Anchura:
60 mm
Longitud:
530 mm
Diámetro:
0 mm
Número de unidades de altura:
1
Color:
Negro
Número RAL:
0
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


