APC by Schneider Electric - EASY RACK HORIZONTAL CABLE MANAGER,1U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas - sí
Altura - 445 mm
Anchura - 483 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ER7HCM
Ref.Sonepar
832044
EAN
731304428398
Modelo:
Otros
Material:
Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
sí
Altura:
445 mm
Anchura:
483 mm
Longitud:
0 mm
Diámetro:
0 mm
Número de unidades de altura:
1
Color:
Negro
Número RAL:
0
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


