APC by Schneider Electric - Easy Rack Side Panel 42U/1000mm Deep Split Side Panels Black Qty 2 - ER7SIDE4210

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - Easy Rack Side Panel 42U/1000mm Deep Split Side Panels Black Qty 2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto como panel lateral - sí

  • Apto como panel trasero - no

  • Separación modular - 0 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 12 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 897 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ER7SIDE4210

Ref.Sonepar

989237

EAN

731304433194

Apto como panel lateral:

sí

Apto como panel trasero:

no

Separación modular:

0 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

12 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

897 mm

Anchura:

12 mm

Altura:

935 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Negro

Número RAL:

0

Con entrada de cable:

no

Número de unidades de altura:

42

Con cierre:

sí

Easy Rack Side Panel 42U/1000mm Deep Split Side Panels Black Qty 2