APC by Schneider Electric - EASY UPS DRY CONTACT CARD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 52 mm
Altura - 26 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VGL9901I
Ref.Sonepar
858594
EAN
731304346142
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
52 mm
Altura:
26 mm
Profundidad:
84 mm
Corriente nominal:
200 A
Potencia nominal:
0 VA
Capacidad:
0 Ah
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


