APC by Schneider Electric - ELEM. 3M, 25A TETRA+BI, 3+2DERV - KBB25ED42305TW

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - ELEM. 3M, 25A TETRA+BI, 3+2DERV

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Doble

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 25 A

  • Número de polos - 8

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 8

  • Flexible - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KBB25ED42305TW

Ref.Sonepar

962379

EAN

3606480498930

Modelo:

Doble

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

25 A

Número de polos:

8

Número de conductores (sin toma de tierra):

8

Flexible:

no

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...400 V

Número de unidades sin derivación:

5

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

3000 mm

Anchura:

51 mm

Altura:

60 mm

CANALIS LENGTH KBB25 BUS WHITE

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric