APC by Schneider Electric - ELEM.LUMIN.SENALIZ.INTERMIT.48-230V AZ.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Luz parpadeante
Color - Azul
Diámetro exterior - 70 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 48...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 48...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XVBC4M6
Ref.Sonepar
1086166
EAN
3389110845211
Función:
Luz parpadeante
Color:
Azul
Diámetro exterior:
70 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
48...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
48...230 V
Tipo de tensión:
CA
Tipo de lámpara:
Ninguno
Receptáculo de color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP65/IP67
Grado de protección (NEMA):
4X
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


