APC by Schneider Electric - ELEMENTO DE CONTACTO NA C.IMP.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de inversión - 0
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de interruptores de señal de fallo - 0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 1.5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB6E1A
Ref.Sonepar
964461
EAN
3389110775259
Número de contactos de inversión:
0
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
1.5 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión PCB
Modelo:
Integrable
Método de montaje:
Montaje lateral
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


