APC by Schneider Electric - EMPALME HORIZONTAL ANCHO 120MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente asignada - 4000 A
Tipo de conexión - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04643
Ref.Sonepar
1102398
EAN
3606481866790
Corriente asignada:
4000 A
Tipo de conexión:
Otros
Linergy BS 1 Empalme Hor.Ancho 120mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


