APC by Schneider Electric - EMPTY BATTERY CABINET 1000MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Batería/acumulador
Anchura - 1100 mm
Altura - 1970 mm
Profundidad - 850 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GVEBC11
Ref.Sonepar
1011461
EAN
731304342557
Tipo de accesorio:
Batería/acumulador
Anchura:
1100 mm
Altura:
1970 mm
Profundidad:
850 mm
Armario de baterías vacío 1100mm de ancho. Armario de baterías vacío para el uso con baterías de otros fabricantes. Se requiere un kit de disyuntor de batería (se vende por separado).
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


