APC by Schneider Electric - Enclavamiento mecánico para TeSys G265-500 - TeSys G115-225

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - Enclavamiento mecánico para TeSys G265-500 - TeSys G115-225

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tecnología de conexión

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LA9G971

Ref.Sonepar

989503

EAN

3606481916075

Tipo de accesorio:

Tecnología de conexión

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Estos accesorios son un enclavamiento mecánico para los contactores TeSys Giga 265-500 y TeSys Giga 115-225. A utilizar para los ensambles de inversión y cambio. Sin interbloqueo eléctrico. Puede cubrir de -25°C a 60°C de funcionamiento a temperatura ambiente, sin disminuir hasta 3.000 m de altitud. Cumple con Green Premium (RoHs/Reach).

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric