APC by Schneider Electric - ENTRADA CAB 2 ENTRADA 1200X800 SF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Tipo - Recto
Anchura - 1200 mm
Altura - 35 mm
Grosor - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYEC1282
Ref.Sonepar
962152
EAN
3606485126524
Modelo:
Otros
Tipo:
Recto
Anchura:
1200 mm
Altura:
35 mm
Grosor:
1.5 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Grado de protección (NEMA):
Otros
Pre impresión:
sí
Número de orificios conectores:
0
Tipo de rosca:
Ninguno
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


