APC by Schneider Electric - ENTRADA CAB 2 ENTRADA 800X1000 SF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Tipo - Recto
Anchura - 644 mm
Altura - 24 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
36 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYEC8102
Ref.Sonepar
962700
EAN
3606480064166
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Tipo:
Recto
Anchura:
644 mm
Altura:
24 mm
Grosor:
1.5 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Grado de protección (NEMA):
Otros
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
0
Tipo de rosca:
Ninguno
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


