APC by Schneider Electric - ENTRADA CABLES P/ARMARIOS ASOCIADOS 800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 80 mm
Altura - 70 mm
Profundidad - 800 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCUNPL800
Ref.Sonepar
1087308
EAN
3606480174131
Modelo:
Otros
Anchura:
80 mm
Altura:
70 mm
Profundidad:
800 mm
Material:
Metal
Color:
Negro
Número RAL:
9011
Placa de entrada de cables para armarios Schneider Electric, diseñada para facilitar el paso de cableado en envolventes.
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


